3M™ Versaflo™ Casco con cubrehombros ignífugo M-407

N.º do artigo: 7100258668
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100258668
EAN/GTIN 04054596918795
Número do fabricante 7100258668
Número L L01140 231

Descrição

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE// EN 12941 TH3// EN 14594 3B// EN 166:2001// EN 397
Tipo de Producto: Casco con cubre-hombros
Color de producto: Negro
Cantidad por caja: 1
Clase ETIM 8.0: EC012050

Descripción:

Los cascos 3M™ Versaflo™ con velo de la serie M-400 pueden ofrecer una protección integrada frente a diversos peligros respiratorios, para la cabeza, los ojos, la cara y auditivos, con cobertura adicional para el cuello y los hombros. Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.

Característica:

Las opciones de velos incluyen nailon para aplicaciones de construcción e industria pesada o poliaramida ignífuga para aplicaciones con partículas calientes
Protección versátil contra una amplia variedad de peligros respiratorios, oculares y faciales (impacto medio según la norma EN166) y para la cabeza (EN397)
Diseño ligero, compacto y bien equilibrado
El visor se puede levantar sin quitarse el casco
Suspensión totalmente ajustable que incluye correas de tela para un ajuste y distribución del peso óptimos
El deflector permite dirigir el caudal de aire al interior de la capucha y aumentar así el control y el confort
La visera está hecha de policarbonato recubierto para mejorar la resistencia a los arañazos y a los productos químicos
Cuando se utiliza en combinación con una solución de protección respiratoria 3M™ Versaflo™, M-407 cumple con los requisitos de rendimiento de protección respiratoria según la clase TH3.
Fácil mantenimiento con piezas de repuesto y accesorios de sustitución rápida, fácil e intuitiva

Nota:

Adecuado para fundición, fundiciones y otras aplicaciones metalúrgicas
Fundiciones

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta