3M™ Versaflo™ Casco con pieza de sellado facial ignífuga M-307

N.º do artigo: 7100257936
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100257936
EAN/GTIN 04054596918764
Número do fabricante 7100257936
Número L L01140 232

Descrição

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE// EN 12941 TH2/TH3// EN 14594 3B// EN 166:2002// EN 397
Tipo de Producto: Casco
Color de producto: Negro
Cantidad por caja: 1
Clase ETIM 8.0: EC012050

Descripción:

Los cascos 3M™ Versfalo™ de la serie M-300 son cascos ligeros, compactos y bien equilibrados que pueden ofrecer protección integrada contra diversos peligros respiratorios, para la cabeza, oculares, faciales y auditivos, lo que los hace adecuados para su uso en obras de construcción. Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.

Característica:

Protección integrada de alta versatilidad para una amplia variedad de riesgos respiratorios, oculares y faciales (impacto de energía media según la norma EN166), para la cabeza (EN397) y auditivos
Casco ligero, compacto y bien equilibrado que proporciona protección para la cabeza aprobada según la norma EN397
Suspensión totalmente ajustable que incluye arnés de tela para un ajuste y distribución del peso óptimos
El deflector permite dirigir el caudal de aire al interior de la capucha y aumentar así el control y el confort
El diseño del visor combina una adecuada visión periférica y hacia abajo con una buena claridad óptica y el visor con recubrimiento de policarbonato proporciona mayor resistencia contra agentes químicos y arañazos.
Puede usarse con toda una gama de dispositivos de protección auditiva 3M™ Peltor™, así como con un micrófono integrado para facilitar la comunicación
El casco se puede emparejar con muchos productos de protección auditiva 3M™ Peltor™, incluyendo un micrófono integrado para facilitar la comunicación durante el uso
Fácil mantenimiento con piezas de repuesto y accesorios de sustitución rápida, fácil e intuitiva

Nota:

Metalurgia, carpintería, fundición, pasta y papel, fabricación de alimentos y bebidas, demolición, construcción, procesamiento químico y agricultura
Fundición
Construcción de túneles

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta