XL-UW 2A MED 152 x 12.7 x 12.7mm 4 WL

N.º do artigo: 7100256505
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela compacta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100256505
EAN/GTIN 50048011155345
Número do fabricante 7100256505

Descrição

Ejecución:

Marca: 3M™
Clase ETIM 8.0: EC002196

Descripción:

La EXL rueda Unitized Scotch-Brite™ presenta una consistencia suave y adaptable que suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas, así como de muchos composites plásticos. Nuestras categorías Unitized EXL están disponibles en una amplia gama de densidades y granos.

Característica:

Construcción de vellón de fibra prensada multicapa
Para una superficie uniforme incluso en lugares de difícil acceso
De aplicación universal para el desbarbado y el acabado de todos los materiales
Facilidad para trabajar en los radios y contornos más pequeños
Extremadamente duradero y con alta retención de bordes
Uso en máquinas de alta velocidad

Nota:

Suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas y de muchos compuestos plásticos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta