3M™ Prenda de protección 4565

N.º do artigo: 7100256140
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100256140
EAN/GTIN 58887862438373
Número do fabricante 7100256140

Descrição

Ejecución:

Brand: 3M™

Descripción:

3M™ Prenda de protección 4565 tiene las características de comodidad deseables y proporciona una barrera resistente contra algunos productos químicos, aerosoles líquidos y partículas. Al no ser microporosa, 3M™ Prenda de protección 4565 ofrece protección química con resistencia probada a la permeabilidad. También está homologada con la norma EN 14126 sobre agentes infecciosos.

Característica:

Prenda de protección de tipo 4/5/6 diseñada para ofrecer una protección ideal contra partículas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquidos limitadas
Fabricación en material bicomponente no tejido con laminado de PE y desprendimiento de fibras muy bajo, con una caída evidentemente cómoda
Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Costuras selladas por la prenda para una mayor sujeción y resistencia, lo cual reduce el riesgo de desgarro y exposición
Protección contra agentes biológicos (EN 14126)
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Retención de partículas nucleares Til clase 2 según la norma EN 1073-2

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta