3M™ Versaflo™ Pantalla facial con pieza de sellado facial de poliéster ignífuga M-207

N.º do artigo: 7100256071
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100256071
EAN/GTIN 04054596918719
Número do fabricante 7100256071
Número L L01140 233

Descrição

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE// EN 12941 TH2/TH3// EN 14594 3B// EN 166:2001
Tipo de Producto: Pantallas faciales
Color de producto: Gris claro
Cantidad por caja: 1
Industria recomendada: Automoción// Fabricación// Producción y fabricación de metal// Transporte

Descripción:

Las pantallas faciales 3M™ Versaflo™ de la serie M-200 consisten en pantallas faciales ligeras, compactas y equilibradas que ofrecen protección integral para una serie de peligros respiratorios, para la cabeza, oculares, faciales y auditivos (cuando se usan con protección auditiva opcional). Se puede usar con los equipos de respiración motorizados y los sistemas de suministro de aire de 3M™ en una amplia variedad de aplicaciones.

Característica:

Protección integrada de alta versatilidad para una amplia variedad de riesgos respiratorios, faciales, auditivos y para la cabeza
Pantalla facial ligera, compacta y bien equilibrada con una selección de piezas de sellado facial que incluyen una pieza de sellado facial cómoda o una pieza de sellado facial de poliéster ignífugo
Suspensión totalmente ajustable que incluye arnés de tela para un ajuste y distribución del peso correctos
Control y confort mejorados, gracias al deflector que permite dirigir el caudal de aire al interior de la capucha
El diseño del visor combina una excelente visión periférica y hacia abajo con una buena claridad óptica. El visor de policarbonato con recubrimiento proporciona resistencia adicional contra agentes químicos y arañazos
Protección auditiva opcional 3M™ Peltor™, por ejemplo, soluciones 3M™ Peltor™ LiteCom
Conexión QRS
Cierre de trinquete para un ajuste rápido e individual de la sección de la cabeza
Fácil manejo

Nota:

Aplicaciones de pintura
Protección óptima en la manipulación de productos químicos peligrosos
Procesado de materiales

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta