3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de malla 710W, 34976, 80+, 34 mm x NH

N.º do artigo: 7100254713
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 500 peças
  • Passos da encomenda: 500 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100254713
EAN/GTIN 04054596912793
Número do fabricante 7100254713

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Morado

Descripción:

La extracción de polvo acompaña a la velocidad de corte líder en los procesos de lijado con el disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Este disco de lijado de calidad premium presenta un patrón abrasivo único sobre un soporte de malla que permite un lijado prácticamente libre de polvo, con la legendaria tecnología de grano con forma precisa de 3M™. Cada disco podrá lijar un mayor número de piezas con menos cantidad de polvo, aumentando su productividad sin perjudicar la salud de los trabajadores.

Característica:

El disco de lijado de rejilla de alta calidad permite un lijado prácticamente sin polvo
El grano de precisión 3M™, dispuesto en un patrón único, ofrece una tasa de eliminación líder en la industria y una larga vida útil
Forma parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento
Permite un entorno de trabajo más limpio que los discos perforados tradicionales
Ideal para una amplia gama de materiales y aplicaciones, incluyendo el arranque de virutas y el mecanizado fino
Material de cierre por adherencia en la parte trasera para cambiar los discos de forma rápida y sencilla
Disponible en varios grados desde 80+ hasta 320+.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta