3M™ Cinta duradera para marcar pisos 971

N.º do artigo: 7100254033
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100254033
EAN/GTIN 50638060409980
Número do fabricante 7100254033
Número L L01310 2006

Descrição

Ejecución:

Brand: 3M™
Color: Color: Verde
Tipo de producto: Cinta adhesiva
Forma de producto: Rollo
largo x ancho: 32.9 m x 101.6 mm

Descripción:

La 3M™ Cinta de señalización de suelos duradera 971 se compone de un soporte de vinilo con un adhesivo de caucho. El resistente y grueso soporte de vinilo resiste el arrastre de palés y el alto tránsito de carretillas elevadoras. Esta cinta está diseñada para el marcado de pisos a largo plazo, pero se puede retirar limpiamente y de una sola pieza después de varios años en el suelo.

Característica:

Soporte de vinilo de uso intensivo con adhesivo de caucho diseñado para zonas de tráfico intenso
Perfil más bajo para una mayor flexibilidad
Cinta sin revestimiento para una aplicación sencilla con el Aplicador de marcado de carriles M-1 de 3M™o a mano
Los soportes fáciles de limpiar mantienen colores vivos incluso con fuertes abrasiones de palés o equipos pesados, por ejemplo las carretillas elevadoras
El adhesivo único proporciona una unión fuerte pero permite una retirada limpia sin dejar residuos
Disponible en diversos anchos de hasta 609,6 mm
Ideal para iniciativas de fabricación esbelta 5S

Nota:

Marcado de suelos y de seguridad
Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta