3M Xtract™ Disco de malla 310W, 53612, 80+, 125 mm x NH

N.º do artigo: 7100250109
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 500 peças
  • Passos da encomenda: 500 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100250109
EAN/GTIN 04054596898806
Número do fabricante 7100250109

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul

Descripción:

Logre el equilibrio entre la extracción de polvo y el rendimiento con el disco abrasivo de malla 3M Xtract™ 310W. Este disco de lijado Serie Advanced cuenta con un soporte de malla que permite un lijado prácticamente sin polvo, con tecnología de grano con forma precisa 3M de corte rápido y duradero. Estas tecnologías le permiten aumentar la productividad sin perjudicar la salud de los trabajadores.

Característica:

El disco de malla de la serie Advanced ofrece un lijado prácticamente sin polvo a un precio atractivo
Cuenta con grano de precisión 3M™ mezclado con abrasivo de óxido de aluminio de alta calidad para un corte rápido y alta durabilidad
Forma parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento
Permite un entorno de trabajo más limpio que los discos perforados tradicionales
Ideal para una amplia gama de materiales y aplicaciones, incluyendo el arranque de virutas y el mecanizado fino
Material de cierre por adherencia en la parte trasera para cambiar los discos de forma rápida y sencilla

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta