3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971L, Branca, 610 mm x 33 m, 17 mil,1 Rolos/Caixa

N.º do artigo: 7100248651
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100248651
EAN/GTIN 00638060410325
Número do fabricante 7100248651

Descrição

Ejecución:

Brand: 3M™
Color: Color: Blanco
Tipo de producto: Cinta adhesiva
Forma de producto: Rollo
largo x ancho: 32.9 m x 609.6 mm

Descripción:

La 3M™ Cinta de Marcaje de Suelos de Altas prestaciones 971L se compone de un respaldo de vinilo con un adhesivo de goma y un revestimiento de papel. El respaldo de vinilo grueso y resistente resiste el arrastre de tarimas y el alto tránsito de montacargas. Esta cinta está diseñada para marcar pisos a largo plazo, pero aún así puede salir limpia, en una sola pieza.

Característica:

Soporte de vinilo duradero con un adhesivo de goma diseñado para zonas de tráfico intenso
El revestimiento mantiene el color vivo incluso cuando se expone a la fuerte abrasión de los palés o de equipos pesados como las carretillas elevadoras
Un adhesivo único que proporciona una fuerte unión, pero que favorece la eliminación limpia de una sola pieza

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta