3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 120+, Multiagujeros, PN 59938 (5 x 50 discos/caja)

N.º do artigo: 7100246524
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 250 peças
  • Passos da encomenda: 250 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100246524
EAN/GTIN 50638060885692
Número do fabricante 7100246524

Descrição

Descripción:

El disco de film Clean Sanding 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que los abrasivos convencionales. Nuestros discos de film son ideales para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y son eficaces en una amplia variedad de sustratos.

Característica:

El grano PSG 3M corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que otros abrasivos
Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material
Fijación tipo Hookit para cambio rápido y sencillo de los discos
El patrón multiorificio evacúa el polvo más rápido que en los productos de 5 y 6 orificios
El soporte de film proporciona más resistencia al desgaste y en los bordes

Nota:

Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y eficaz en una amplia variedad de sustratos, como metales, composites, lacas-gel y madera blanca

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta