Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 125 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 120+

N.º do artigo: 7100244891
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2500 peças
  • Passos da encomenda: 250 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100244891
EAN/GTIN 06941726001824
Número do fabricante 7100244891

Descrição

Ejecución:

Product Colour: Red

Descripción:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U es un disco abrasivo diseñado para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones de body-in-white (BIW). Está potenciado por el grano de forma precisa (PSG) de 3M que proporciona una velocidad de corte rápida y una vida del producto duradera gracias a una construcción súper abierta que resiste el embazamiento con virutas de lijado. El soporte de E-Papel está especialmente diseñado para lijar metal.

Característica:

Son ideales para preparar y reparar superficies planas, incluidas las aplicaciones sobre carrocería en bruto.
Construcción de capa súper abierta para reducir el embazamiento, ya que permite que las partículas de metal y pintura escapen
El grano PSG 3M™ ofrece una alta velocidad de corte constante y una vida útil prolongada
El enganche Hookit™ permite cambiar de disco fácil y rápidamente
El soporte de papel de tipo E está diseñado especialmente para lijar metal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta