3M™ Cinta de Doble Cara GPT-020F, Incolora, 12 mm x 3850 m, 0.2 mm

N.º do artigo: 7100243950
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 2-3 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7100243950
Copiar
EAN/GTIN 04054596872677
Copiar
Número do fabricante 7100243950
Copiar
Número L L01310 1963
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Diseñada para ser versátil: La cinta de doble cara GPT-020F de 3M™ de 12 mm x 50 m es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes, transparente de 200 micras de espesor con un liner de film de PP blanco. 3M GPT-020F combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja, como acero inoxidable, PC, aluminio, ABS, PP y vidrio. Ofrece una pegajosidad inicial y una resistencia a la humedad elevadas, lo que facilita su manipulación y conversión gracias a su aplicación con el liner de film. Proporciona una resistencia a temperaturas elevadas: 190 °C a corto plazo y 90 °C a largo plazo. La cinta ideal para una gran variedad de aplicaciones, que está a la altura de los desafíos a los que se enfrentan muchos mercados, como el sector de los electrodomésticos, la maquinaria industrial, el transporte, la señalización, la electrónica industrial y de consumo en general.

Vantagem:

  • Elevada versatilidad con capacidad para unir una amplia variedad de sustratos de alta y baja energía superficial.
  • Pegajosidad inicial y resistencia a la humedad elevadas
  • Fácil manipulación y conversión gracias a la aplicación con el liner de film
  • Resistencia a temperaturas elevadas, lo que brinda unas prestaciones de unión completas: hasta +190 ˚C a corto plazo, hasta +90 ˚C a largo plazo
  • 200 micras de grosor

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person