3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725, plata, 50,8 mm x 200 m

N.º do artigo: 7100243509
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100243509
EAN/GTIN 50638060431868
Número do fabricante 7100243509

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 200 m
Anchura total: 50.8 mm

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 ofrece altos valores de reflectancia para vestuario de alta visibilidad laboral e industrial que se someta a lavado industrial.

Característica:

La película de transferencia reflectante mejora la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Muy buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60°C
Muy lavable a 75 °C lavado industrial con limpieza en seco a 90 °C o en un túnel de acabado hasta 155 °C
Muy buena lavabilidad a 75 °C desinfectando el lavado industrial con secado en secadora de tambor a 90 °C o en túnel de acabado hasta 155 °C.
Certificado según la norma OEKO-TEX 100

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta