3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra Pro 982CX, 178 mm x 22 mm, 36+ Ranurado, 83315

N.º do artigo: 7100242967
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100242967
EAN/GTIN 50638060833150
Número do fabricante 7100242967
Número L L51710 1282

Descrição

Descripción:

Consiga el máximo rendimiento con el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Estos discos de fibra, que cuentan con un grano con forma precisa de 3M rediseñado, llevan la reconocida velocidad de corte y vida útil de los abrasivos 3M™ Cubitron™ II a un nivel superior. Disponible en grano 36+ para aplicaciones de presión media y alta como lijado de soldaduras, biselado y desbarbado intenso.

Característica:

El grano con forma precisa de 3M rediseñado, lleva la reconocida velocidad y vida útil de los discos a un nivel superior
El disco de fibra 3M de mayor duración ayuda a aumentar la productividad y minimizar los cambios de discos en aplicaciones manuales y automatizadas
El grano cerámico triangular se desgasta uniformemente, no se calienta y permanece afilado durante la vida útil del disco
Corta con menos presión que los discos de fibra tradicionales, lo que ayuda a reducir el esfuerzo de los operarios
Recomendado para acero al carbono
Sin contaminantes según el estándar INOX para acero inoxidable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta