Ejecución:
Longitud total: 200 m
Anchura total: 70 mm
Descripción:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5545, con altos niveles de reflectancia para prendas ignífugas de seguridad que requieren transpirabilidad, como camisetas de punto, sudaderas o prendas de abrigo que se someten a lavado industrial.
Característica:
La película de transferencia reflectante mejora la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 473
Muy buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60°C
Muy buena lavabilidad a 75 °C desinfectando el lavado industrial con secado en secadora de tambor a 90 °C o en túnel de acabado hasta 155 °C.
Muy buena lavabilidad a 75 °C desinfectando el lavado industrial con limpieza en seco a 90 °C o en un túnel de acabado hasta 155 °C
Certificado según la norma OEKO-TEX 100
Favorece el confort con un diseño ligero, flexible y transpirable