3M™ Plato Soporte para disco de fibra, 150 mm, PN64829

N.º do artigo: 7100242134
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 15 peças
  • Passos da encomenda: 15 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100242134
EAN/GTIN 04054596863460
Número do fabricante 7100242134
Número L L51710 1238

Descrição

Descripción:

El soporte para discos de fibra 3M™ es resistente y se ha diseñado para respaldar a nuestros discos de fibra en amoladoras de ángulo recto. Nuestros soportes de goma dura funcionan bien con diferentes placas frontales de 3M. Maximizan los discos abrasivos, reduciendo las vibraciones y los golpes. Fíjelos de forma segura a las amoladoras con una tuerca de sujeción*. * Se vende por separado.

Característica:

Aloja discos de fibra de 5″ de diámetro x orificio central de 7/8″ 3M™.
La construcción de goma dura actúa con el soporte del disco de fibra para lograr un apoyo consistente.
Reduce las vibraciones para aumentar la comodidad del operario
Diseñado para resistir golpes y aumentar la vida útil del abrasivo
Compatible con diversas placas frontales 3M para el lijado y el desbaste (fino o basto)

Nota:

Para su empleo con diversas placas frontales a la hora de sujetar los discos de fibra de acción dual de 5″ en amoladoras de ángulo recto y para maximizar la vida útil de los discos abrasivos
Obtenga los mejores resultados en cada aplicación de acabado de carrocerías de automóviles y en todo el proceso en carrocerías de automóviles

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta