3M™ Scotch-Brite™ Disco XR-WM

N.º do artigo: 7100242101
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100242101
EAN/GTIN 50048011330698
Número do fabricante 7100242101

Descrição

Descripción:

El disco moldeado 3M™ XR es un disco de poliuretano moldeado diseñado para resistir el desbarbado de bordes. Está disponible en una amplia gama de granos y tamaños, por lo que se puede personalizar para satisfacer los requisitos únicos de su proyecto. Nuestros discos usan óxido de aluminio de corte afilado, un abrasivo de corte rápido y agresivo que aporta un acabado fino.

Característica:

El disco moldeado de poliuretano es suficientemente robusto y duradero para resistir el desbarbado de bordes.
Puede utilizarse en metales ferrosos y no ferrosos
Está disponible en una amplia gama de granos y tamaños, por lo que se puede personalizar para satisfacer los requisitos únicos de su proyecto
La óxido de aluminio presenta un corte afilado al tiempo que consigue un acabado fino

Nota:

Es adecuado para una amplia gama de industrias y piezas de trabajo, desde accesorios de fontanería hasta instrumentos médicos
Se usa para tareas intensas de eliminación de material sobrante en metales ferrosos y no ferrosos.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta