3M™ FB3 gorra Elite negro/gris RP 55mm 20EA/Case PERSONALIZADO

N.º do artigo: 7100232362
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 60 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Gorra con casquete

Identificação e classificação

Número do artigo 7100232362
EAN/GTIN 04054596833500
Número do fabricante 7100232362
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Protege los sustratos de los impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
El diseño patentado de la carcasa proporciona una mejor cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
Elección de diferentes diseños, tejidos, longitudes de escudo y colores
La mayor parte de la gama se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado

Descrição:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 ofrece protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Está disponible en una gran variedad de estilos, con una amplia gama de longitudes de visera, tejidos y colores. Esta gorra de protección incorpora una carcasa de ABS con un diseño ergonómico que proporciona mayor comodidad.

Característica:

Protege al portador contra impactos leves con objetos fijos
Ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1
El diseño patentado de la carcasa ofrece más cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
Está disponible en una gran variedad de estilos, tejidos, colores y con diferentes longitudes de visera
Para la mayoría de las gorras de esta gama, está disponible la opción de personalizarlas con un logotipo bordado

Nota:

Industria ligera y fabricación en general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta