3M™ FB3 gorra Classic verde oscuro MP 25mm 20EA/Case PERSONALIZADO

N.º do artigo: 7100231449
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 60 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Gorra con casquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100231449
EAN/GTIN 04054596832961
Número do fabricante 7100231449

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Verde
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
El diseño patentado de la carcasa proporciona una mejor cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
Varios diseños, telas, longitudes de pantalla y colores para elegir
La mayoría de la gama se puede bordar opcionalmente con un logotipo individual

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 ofrece protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Está disponible en una gran variedad de estilos, con una amplia gama de longitudes de visera, tejidos y colores. Esta gorra de protección incorpora una carcasa de ABS con un diseño ergonómico que proporciona mayor comodidad.

Característica:

Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
El diseño patentado de la bandeja proporciona una mejor cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
Variedad de estilos, tejidos, longitudes de pantalla y colores a elegir
La mayor parte de la gama se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado

Nota:

Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta