3M™ FB+ gorra azul real SP 70mm 20EA/Case PERSONALIZADO

N.º do artigo: 7100231379
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 60 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Gorra con casquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100231379
EAN/GTIN 04054596834477
Número do fabricante 7100231379

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azulón
Carcasa de plástico ABS elástico extraíble para la limpieza
Ranuras de aire
Banda absorbente de felpa de rizo
Banda elástica para ajustar al tamaño de la cabeza

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ + está diseñada para proteger la cabeza frente a impactos leves y laceraciones menores ocasionadas por objetos fijos. Ofrece protección contra golpes conforme a la norma EN 812 gracias a su diseño patentado de carcasa flexible, hecha de plástico ABS duradero.

Característica:

Proporcionan protección contra impactos en entornos industriales de acuerdo con la norma EN 812
Carcasa elástica de plástico ABS extraíble para su limpieza
Rejillas de ventilación
Cinturón de rizo absorbente soldado
Banda elástica para ajustarse al tamaño de la cabeza
Disponible en tres longitudes de escudo para una variedad de aplicaciones
Zonas para el logotipo personalizado (opcional)
Clip para el cinturón disponible como accesorio

Nota:

Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta