Ejecución:
Anchura total: 25.781 mm
Descripción:
El cortador 3M™ SR es una herramienta de corte orbital fabricada en plástico que incorpora un mandril de metal roscado macho de 6,35 mm-28 y está concebido para su uso en fresas de ángulo recto de baja velocidad. Nuestros cortadores SR limpian sin necesidad de disolventes químicos, lo que evita la acumulación de suciedad y residuos procedentes de tales productos.
Característica:
Mandril metálico con rosca exterior 6,35 - 28 mm - para uso en taladros angulares de baja velocidad
Elimina limpiamente los selladores y revestimientos con una abrasión mínima o nula de las pinturas, imprimaciones o metales subyacentes
Se acopla a una herramienta giratoria para sustituir el laborioso raspado manual con raspadores metálicos que escarban la pieza de trabajo
Nota:
Limpia sin necesidad de utilizar disolventes químicos