3M™ Cinta de Aluminio 425, Plata, 12 mm x 55 m, 0.12 mm

N.º do artigo: 7100229093
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100229093
EAN/GTIN 50638060407641
Número do fabricante 7100229093
Número L L01310 1301

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Longitud total: 55 m
Anchura total: 12 mm

Descripción:

La cinta de aluminio 3M™ 425 es adecuada para diversas aplicaciones en una amplia variedad de sectores. Nuestra cinta se compone de un soporte de aluminio muy suave cubierto por un adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente y sensible a la presión.

Característica:

Resistente a muchos productos químicos, para proteger las superficies durante el decapado de la pintura y otros procesos de enmascaramiento químico// Conductor térmico. De este modo, puede aumentar la eficacia de la calefacción y la refrigeración y proteger los materiales sensibles a la temperatura// Conductor térmico. Así, puede aumentar la eficacia de la calefacción y la refrigeración y proteger los materiales sensibles a la temperatura.
Resistente a muchos productos químicos para proteger las superficies durante el decapado y otras operaciones de procesamiento químico// Resistente a muchos productos químicos para proteger las superficies durante el decapado y otras operaciones de procesamiento químico// La cinta reflectante del calor y la luz protege las superficies y aumenta la eficacia de los equipos de iluminación
El adhesivo acrílico especial garantiza una larga durabilidad, puede retirarse tras el enmascaramiento con un mínimo de residuos// El adhesivo acrílico especial garantiza una larga durabilidad, puede retirarse tras el enmascaramiento con un mínimo de residuos// Mejora la eficacia del calentamiento y la refrigeración para la protección de materiales sensibles a la temperatura
La cinta adhesiva termoconductora refleja y disipa el calor radiante// Resistente al fuego, a la intemperie, a la humedad y a los rayos UV
Debido a su baja permeabilidad al vapor de agua, la cinta es adecuada para el sellado y las reparaciones// Reflectante al calor y a la luz: protege las superficies y puede aumentar la eficiencia de los equipos de iluminación
Proporciona una adhesión fuerte, duradera y fiable al resistir las llamas, la intemperie, la humedad y los rayos UV// La cinta conformable con soporte de aluminio blando se ajusta a las superficies curvas y desiguales// La cinta conformable con soporte de aluminio blando se ajusta a las superficies curvas y desiguales// La cinta reflectante del calor y la luz protege las superficies y aumenta la eficacia de los sistemas de iluminación
Eliminación sin residuos después de aplicaciones exigentes de enmascaramiento// Certificado por UL según UL 746C y clasificado por UL según UL 723, Clase ″L″ como material retardante de la llama
Se adapta a las formas 3D y a las superficies irregulares
Amplia gama de temperaturas de aplicación, desde -53 °C hasta 148 °C

Nota:

Puede utilizarse como protección térmica o para la reflexión del calor en piezas sensibles
Para enmascarar en el decapado químico
Reflejo de la luz para optimizar las iluminaciones
Cierre y sellado
Para la fijación de bobinas en frigoríficos y congeladores
Para empalmar láminas finas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta