Ejecución:
Color de producto: Morado
Los granos abrasivos autoafilables y formados con precisión duran el doble que los abrasivos industriales convencionales
Las superficies de corte más afiladas significan menos presión de lijado, menos fricciousness y menos desgaste
La perforación multiorificio garantiza una excelente extracción de polvo
Hookit ™ cierre de gancho y bucle para un apoyo seguro y un cambio rápido
Descripción:
Consiga un corte y una durabilidad superiores con el Disco Abrasivo Multiagujeros 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U en los pasos clave del proceso de lijado de reparación de automóviles. Nuestro disco abrasivo con grano triangular y con patrón multiagujeros es idóneo para eliminar pintura, dar forma a la masilla, afinar y realizar la preparación final antes de matizar o aparejar.
Característica:
Aumenta la rapidez de corte un 30 % en comparación con otros abrasivos de calidad
Los granos de precisión se ″autoafilan″ y duran el doble que los abrasivos industriales convencionales
Su superficie de corte más afilada requiere menos presión, lo cual reduce la fricción y el desgaste
El patrón multiagujeros proporciona una extraordinaria extracción del polvo
El enganche Hookit™ se adhiere firmemente y se retira fácilmente para un cambio rápido de los discos
Disponible en los granos 80+ a 400+