3M™ cinta de doble cara 92015

N.º do artigo: 7100225007
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100225007
EAN/GTIN 05900422113751
Número do fabricante 7100225007

Descrição

Ejecución:

Soporte de poliéster transparente de 0,012 mm, capa adhesiva de la serie 3M™ 200MP de 0,069 mm de grosor por cara, papel protector marrón claro recubierto de PE de 0,11 mm de grosor
Excelente adhesión al metal y a los plásticos de alta energía y excelente resistencia al cizallamiento para evitar el deslizamiento y el desprendimiento de los bordes. Posibilidad de reposicionamiento inicial para una alineación precisa
Excelente adhesión a superficies metálicas y plásticos de alta energía superficial
Estándar 3M para requisitos de alto rendimiento, estabilidad frente a la humedad y reducción de la rotura de bordes al perforar
Como el 468MP, pero como cinta adhesiva de doble cara con soporte

Descripción:

Las cintas de doble cara de 3M™ con adhesivo 200MP de 3M™ están fabricadas con un film fino de poliéster que ofrece estabilidad dimensional y facilita la manipulación, el troquelado y el laminado. El adhesivo 200MP de 3M ofrece excelente resistencia a altas temperaturas y agentes químicos.

Característica:

Soporte de poliéster transparente de 0,012 mm, capa adhesiva de 0,069 mm de grosor de la serie 3M™ 200MP por cara, papel protector marrón claro recubierto de PE de 0,11 mm de grosor

Nota:

Use for moisture stability and economical edge burr during hard tool die cutting

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta