3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P400, 33538

N.º do artigo: 7100224822
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 80 peças
  • Passos da encomenda: 80 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100224822
EAN/GTIN 04054596809512
Número do fabricante 7100224822
Número L L51710 1280

Descrição

Ejecución:

Abrasivo especialmente versátil para mezclar
Para la molienda en seco o en húmedo
Adecuado para rectificado manual o a máquina
Excelente disipación del polvo y el agua

Descripción:

Los discos abrasivos flexibles de espuma 3M™ Hookit™ combinan abrasivos de óxido de aluminio flexibles con un soporte de espuma suave para crear un abrasivo de matizado versátil y de alto rendimiento para el uso en húmedo o seco y en aplicaciones manuales o a máquina.

Característica:

Adecuado para el rectificado a mano o a máquina

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta