Fita PTFE 3M ™ 5491, cinza, 19 mm x 33 m

N.º do artigo: 7100221272
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100221272
EAN/GTIN 50638060406668
Número do fabricante 7100221272
Número L L01310 1406

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Marrón
Longitud total: 32.918 m
Anchura total: 19.05 mm

Descripción:

Nuestra cinta de PTFE 3M™ 5491 está fabricada con un soporte de film de politetrafluoroetileno (PTFE) extruido. Esta cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo que, en combinación con un adhesivo de silicona, crea una superficie lisa y antiadherente sobre una variedad de sustratos para ayudar al movimiento de materiales en muchos tipos de aplicaciones en plano.

Característica:

La película de PTFE antiadherente forma una superficie excepcionalmente suave y fácil de limpiar
El adhesivo de silicona se retira de una gran variedad de superficies sin dejar residuos
Puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas, lo que permite su uso en maquinaria y equipos con calefacción
La versión más gruesa de la cinta de película PTFE 5490 de 3M™ es más duradera y resistente al desgaste
La cinta adhesiva de película de PTFE extruida queda más plana que las películas pelables de PTFE convencionales

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta