3M™ Cinta de PTFE 5480

N.º do artigo: 7100221233
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100221233
EAN/GTIN 50638060406514
Número do fabricante 7100221233

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Longitud total: 32.918 m
Anchura total: 76.2 mm

Descripción:

La cinta 5480 de 3M™ utiliza un soporte adaptable de film de politetrafluoroetileno (PTFE) calandrado. Nuestra cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo.

Característica:

El material de soporte de PTFE no adhesivo forma una superficie excepcionalmente suave y fácil de limpiar
Se puede retirar limpiamente de una gran variedad de superficies gracias al adhesivo de silicona
Amplio rango de temperaturas para su uso en maquinaria y equipos expuestos a altas temperaturas
Las cintas antideslizantes y antiadherentes de 3M™ con soporte de PTFE pelado son más conformes que la versión extruida de este producto

Nota:

Use as a quick and easy solution to reduce friction between moving surfaces

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta