3M™ Cinta de plomo 420

N.º do artigo: 7100221142
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100221142
EAN/GTIN 50638060406293
Número do fabricante 7100221142
Número L L01310 1911

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Plata oscuro
Longitud total: 33 m
Anchura total: 100 mm

Descripción:

Nuestra cinta adhesiva de plomo 3M™ 420 es una cinta con conductividad eléctrica y térmica. Esta cinta adhesiva es muy conformable y resistente al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta, los productos químicos y la radiación. Esta cinta maleable con liner de film fácil de retirar se puede adaptar a patrones complejos o detallados. También se puede troquelar con formas específicas según las necesidades de los procesos de ensamblaje y fabricación.

Característica:

La cinta adhesiva conformable es resistente a las llamas y a la humedad, a la intemperie, a los rayos UV y a muchos productos químicos utilizados en los procesos de galvanoplastia y anodizado// Conductor térmico y eléctrico
Buena resistencia a la intemperie// Buena adhesión a muchas superficies, incluyendo la mayoría de los metales// Buena resistencia a la intemperie
Adecuado para una amplia gama de temperaturas// Fácilmente perforable// Fácilmente perforable
Adhesivo resistente a los productos químicos// Adhesivo resistente a los productos químicos// Película protectora fácilmente extraíble
La película protectora permite troquelar la cinta en formas específicas para adaptarla a los procesos de montaje o producción// Muy maleable/flexible
Envuelto en lámina protectora// Envuelto en lámina protectora
Combina las ventajas específicas del plomo y del sistema adhesivo químicamente resistente// Combina las ventajas específicas del plomo y del sistema adhesivo químicamente resistente

Nota:

Para cubrir durante la galvanización
Barrera contra la radiación
Barrera contra la humedad
Molienda química

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta