3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2031219, Elite, negro/gris, visera recortada, 55 mm, 20 unidades/caja

N.º do artigo: 7100217877
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Gorra con casquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100217877
EAN/GTIN 04054596712096
Número do fabricante 7100217877

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
El ligero tejido de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
La ventilación de malla en los laterales y en la parte superior aumenta la transpirabilidad
Las tuberías reflectantes de más de 360° mejoran la visibilidad y la seguridad

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Elite ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1. Está fabricada con un tejido ligero de microfibra en negro/gris, con malla de ventilación en los laterales y en la parte superior, ribetes reflectantes alrededor y una visera recortada (55 mm). Además tiene una carcasa de ABS ergonómica y flexible.

Característica:

Protege al portador contra impactos leves con objetos fijos
Ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1
El tejido ligero de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
Malla de ventilación en los laterales y en la parte superior para aumentar la transpirabilidad
Los ribetes reflectantes alrededor mejoran la visibilidad y la seguridad
El diseño flexible de la carcasa admite un gran número de tamaños de cabeza
Diseño bicolor elegante
Está disponible la opción de personalizarla con un logotipo bordado

Nota:

Industria ligera y fabricación en general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta