3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030616, Classic, roja, visera recortada, 55 mm, 20 unidades/caja

N.º do artigo: 7100217868
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Gorra con casquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100217868
EAN/GTIN 04054596715707
Número do fabricante 7100217868

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Rojo
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
El ligero tejido de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
La ventilación de malla lateral aumenta la transpirabilidad
El diseño flexible de la cáscara es conveniente para muchos tamaños diferentes de la cabeza

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Classic en rojo ofrece protección para la cabeza conforme a la norma EN812:A1, con un diseño de gorra de béisbol y una visera recortada (55 mm). Está fabricada con un tejido ligero de microfibra y tiene malla de ventilación en los laterales. Además tiene una carcasa de ABS ergonómica y flexible.

Característica:

Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
El tejido ligero de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
La ventilación a través de las redes laterales aumenta la transpirabilidad
El diseño flexible de la carcasa se adapta a muchos tamaños de cabeza diferentes
Disponible en varios colores
Se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado

Nota:

Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta