3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021875, Classic, alta visibilidad, naranja, visera estándar, 70 mm, 20 unidades/caja

N.º do artigo: 7100217847
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Gorra con casquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100217847
EAN/GTIN 04054596713956
Número do fabricante 7100217847
Número L L01110 529

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Naranja de alta visibilidad
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
Más de 360° de tuberías reflectantes y rayas garantizan la máxima visibilidad
El tejido de poliuretano-poliéster impermeable y transpirable garantiza comodidad
Pantalla estándar (70 mm)

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Classic en naranja de alta visibilidad ofrece protección para la cabeza conforme a la norma EN812:A1, con un diseño de gorra de béisbol y una visera estándar (70 mm). Está fabricada con un tejido de poliuretano y poliéster impermeable y transpirable, y tiene ribetes y tiras reflectantes alrededor. Además tiene una carcasa de ABS ergonómica y flexible.

Característica:

Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
Más de 360º de ribetes y rayas reflectantes llamados para una máxima visibilidad
El tejido de poliéster impermeable y transpirable garantiza la comodidad
Pantalla estándar (70 mm)
Se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado

Nota:

Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta