3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021874, Classic, alta visibilidad, naranja, visera recortada, 55 mm, 20 unidades/caja

N.º do artigo: 7100217846
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Gorra con casquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100217846
EAN/GTIN 04054596712706
Número do fabricante 7100217846
Número L L01110 575

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Naranja de alta visibilidad
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
Más de 360° de tuberías reflectantes y rayas garantizan la máxima visibilidad
El tejido de poliuretano-poliéster impermeable y transpirable garantiza comodidad
La pantalla acortada (55 mm) permite una mejor visión hacia arriba

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Classic en naranja de alta visibilidad ofrece protección para la cabeza conforme a la norma EN812:A1, con un diseño de gorra de béisbol y una visera recortada (55 mm). Está fabricada con un tejido de poliuretano y poliéster impermeable y transpirable, y tiene ribetes y tiras reflectantes alrededor. Además tiene una carcasa de ABS ergonómica y flexible.

Característica:

Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
Más de 360º de ribetes y rayas reflectantes llamados para una máxima visibilidad
El tejido de poliéster impermeable y transpirable garantiza la comodidad
La pantalla acortada (55 mm) permite una mejor visibilidad hacia arriba
Se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado
También disponible en color amarillo fluorescente de advertencia

Nota:

Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta