3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021209, Winter, alta visibilidad, amarillo, visera recortada, 55 mm, 20 unidades/caja

N.º do artigo: 7100217837
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Gorra con casquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100217837
EAN/GTIN 04054596705890
Número do fabricante 7100217837
Número L L01110 768

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Amarillo de alta visibilidad
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
Los paneles de tela supra-aurales facilitan el trabajo en climas fríos
El tejido impermeable y transpirable te ayuda a mantenerte seco y cómodo
La pantalla acortada (55 mm) permite una mejor visión hacia arriba

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Winter en amarillo de alta visibilidad ofrece protección para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Combina una carcasa de ABS ergonómica patentada con orejeras y un tejido exterior impermeable y transpirable.

Característica:

Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
Los paneles de tela que se extienden por encima de las orejas facilitan el trabajo en climas fríos
El tejido impermeable y transpirable te mantiene seco y cómodo
La pantalla acortada (55 mm) permite una mejor visibilidad hacia arriba
Las bandas reflectantes de seguridad de 360° garantizan la visibilidad del usuario
Disponible en 3 colores (pintura de advertencia amarilla fluorescente, azul marino o naranja fluorescente)

Nota:

Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta