3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021101, Extra, azul marino, visera recortada, 55 mm, 20 unidades/caja

N.º do artigo: 7100217750
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Gorra con casquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100217750
EAN/GTIN 04054596705241
Número do fabricante 7100217750
Número L L01110 642

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul Marino
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
El diseño patentado de la cáscara “completa” proporciona una mejor cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
La pantalla acortada (55 mm) permite una mejor visión hacia arriba
Las rejillas de ventilación y la ventilación de malla lateral mejoran aún más la transpirabilidad

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Extra en azul marino ofrece protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Esta gorra de estilo béisbol tiene un diseño de carcasa "completa" con una visera recortada (55 mm), un tejido duradero, una banda para el sudor, canales de flujo de aire y malla de ventilación en los laterales.

Característica:

Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
El diseño patentado ″full″ shell proporciona una mejor cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
La pantalla acortada (55 mm) permite una mejor visibilidad hacia arriba
Las aberturas de aire y la ventilación de malla lateral mejoran aún más la transpirabilidad
Tejido duradero de mezcla de poliéster y algodón
Se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado
Clip para el cinturón disponible como accesorio
Disponible en 3 colores (azul marino, negro y gris)

Nota:

Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta