3M™ Disco de Corte y Desbaste T27 150x4,2x22,23mm 36+ 10 discos/caja

N.º do artigo: 7100214087
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100214087
EAN/GTIN 04054596766976
Número do fabricante 7100214087
Número L L51710 778

Descrição

Ejecución:

Los discos 3M™ Cut & Grind tienen una mayor velocidad de funcionamiento y una mayor vida útil gracias al grano cerámico moldeado con precisión de 3M.
Diseñado para el cliente orientado a los costos. Abrasivos de alto rendimiento a un precio atractivo.
Versátil: la robusta muela con aglomerante de resina es adecuada tanto como muela de desbaste como de corte para el mecanizado de acero dulce y acero inoxidable.
Perfecta relación precio-rendimiento

Descripción:

Los discos de corte y desbaste 3M™ están diseñados para aumentar la productividad. Se encargan de trabajos difíciles con un corte rápido y suave... con menos presión... y con menos vibración en el ranurado inverso y el rectificado de pasada de raíz. La tecnología de grano PSG 3M corta metal con puntas superafiladas y minirreplicadas, por lo que consigue un corte más frío, más rápido y más duradero que el grano abrasivo triturado convencional. Además, como estos discos de larga duración necesitan menos cambios, se agiliza la rutina diaria.

Característica:

Desarrollado para el cliente orientado a los costes Abrasivo de alto rendimiento a un precio atractivo.
Perfecta relación calidad-precio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta