3M™ First Base™ + Gorra de protección, negro, con visera recortada 55 mm, 2014284

N.º do artigo: 7100206562
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Gorra con casquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100206562
EAN/GTIN 04054596719354
Número do fabricante 7100206562
Número L L01110 156

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Carcasa de plástico ABS elástico extraíble para la limpieza
Ranuras de aire
Banda absorbente de felpa de rizo
Disponible en varias longitudes de pantalla para una amplia gama de aplicaciones

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ + está diseñada para proteger la cabeza frente a impactos leves y laceraciones menores ocasionadas por objetos fijos. Gracias a su diseño patentado de carcasa flexible, hecha de plástico ABS duradero, la gorra de protección 3M™ First Base + ofrece protección industrial conforme a la norma EN 812.

Característica:

Protege frente a impactos conforme a la norma EN 182
Carcasa flexible hecha de plástico ABS y extraíble para su limpieza
Canales de flujo de aire para ventilar la cabeza
Banda de sudor de felpa absorbente
Disponible con varias longitudes de visera para distintos usos
Tira elástica ajustable que permite adaptar el casco al usuario
Zonas de personalización opcional con logotipo
Clip para el cinturón disponible como accesorio

Nota:

Industria ligera y fábricas en general

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta