3M™ PELTOR™ WS™ MRX21A3WS6 WS ALERTXPI,App,blue,headband

N.º do artigo: 7100205302
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Protector auditivo de cápsula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100205302
EAN/GTIN 07318640069770
Número do fabricante 7100205302

Descrição

Ejecución:

Protege contra el ruido dañino
Permite llamadas manos libres en entornos ruidosos
Compatible con IOS y Android gracias a la aplicación Connected Equipment
Auricular autónomo con diadema
La tecnología Bluetooth® MultiPoint permite la conexión con hasta dos dispositivos

Descripción:

El auricular 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI MRX21P3E3WS6 es un protector auditivo de alta atenuación que puede conectarse hasta a dos dispositivos con Bluetooth®, como un teléfono móvil y una radio bidireccional. Es compatible con iOS y Android gracias a la aplicación 3M™ Connected Equipment App. Estos auriculares también cuentan con un micrófono de brazo con cancelación de ruido, una función de escucha ambiental dependiente del nivel, una función de pulsar para escuchar y un receptor FM integrado. También se apaga automáticamente después de cuatro horas sin uso y emite un aviso de batería baja. La electrónica se encuentra en la parte exterior de la cápsula. Existen almohadillas intercambiables y cojines de espuma para estos.

Característica:

Protege contra el ruido perjudicial
Permite el uso de manos libres en entornos ruidosos
Compatible con iOS y Android gracias a la aplicación 3M™ Connected Equipment App.
Micrófono de brazo con cancelación de ruido
Función dependiente del nivel para escuchar el ruido ambiental y función ″pulsar para escuchar″.
Radio FM integrada
Almohadillas y cojines de espuma reemplazables
También disponible como soporte para casco (SNR 30 dB)

Nota:

Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta