3M™ PELTOR™ WS™ MRX21P3E3WS6-ACK WSALERT XPI,App,bl,helm

N.º do artigo: 7100205297
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Protector auditivo de cápsula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100205297
EAN/GTIN 07318640069732
Número do fabricante 7100205297
Número L L01130 104

Descrição

Ejecución:

Protege contra el ruido perjudicial
Permite llamadas manos libres en entornos ruidosos
Compatible con iOS y Android gracias a la aplicación 3M™ Connected Equipment App.
Auriculares para la fijación del casco
La tecnología Bluetooth® MultiPoint permite la conexión con hasta dos dispositivos

Descripción:

El auricular 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI MRX21P3E3WS6 es un protector auditivo de alta atenuación que puede conectarse hasta a dos dispositivos con Bluetooth®, como un teléfono móvil y una radio bidireccional. Es compatible con iOS y Android gracias a la aplicación 3M™ Connected Equipment App. Estos auriculares también cuentan con un micrófono de brazo con cancelación de ruido, una función de escucha ambiental dependiente del nivel, una función de pulsar para escuchar y un receptor FM integrado. También se apaga automáticamente después de cuatro horas sin uso y emite un aviso de batería baja. La electrónica se encuentra en la parte exterior de la cápsula. Existen almohadillas intercambiables y cojines de espuma para estos.

Característica:

Permite el uso de manos libres en entornos ruidosos
Auriculares para la fijación del casco
Micrófono de brazo con cancelación de ruido
Función dependiente del nivel para escuchar el ruido ambiental y función ″pulsar para escuchar″.
Radio FM integrada
Almohadillas y cojines de espuma reemplazables
También disponible como auricular independiente con diadema

Nota:

Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta