3M™ Perfect-It™ Boina de pulimento en 1 paso de espuma, morada, 150 mm, 33042

N.º do artigo: 7100205187
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100205187
EAN/GTIN 04054596685055
Número do fabricante 7100205187
Número L L51710 913

Descrição

Versão:

Color de producto: Morado
Para obtener los mejores resultados: Velocidad de rotación en su máquina 800-1000 rpm.
Una superficie arrugada reduce la acumulación de calor en la superficie
Evita las salpicaduras de pulido gracias a la construcción de espuma, que mantiene el pulido en la espuma.
Disponible en 80mm y 150mm Hookit ™ confección

Descrição:

La boina de espuma para acabado en un paso 3M™ Perfect-It™ es de color morado y es la de más alto rendimiento de nuestra línea. Es ideal para eliminar los arañazos ocasionados por el lijado con el disco abrasivo 3M™ Trizact™ 8000 en un solo paso. Se usa en combinación con 3M™ Perfect-It™ Famous Finish para conseguir excelentes resultados.

Característica:

Es ideal para su uso con 3M™ Perfect-It™ Famous Finish
Se recomienda utilizarla a una velocidad de rotación de entre 800 y 1400 rpm para conseguir un rendimiento óptimo
Su superficie ondulada reduce la generación de calor
Evita las salpicaduras para conseguir un resultado más rápido y limpio gracias a la estructura de la espuma, que retiene el pulimento
Está disponible en configuraciones Hookit™ de 80 mm y 150 mm de diámetro

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta