3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm x 9,5 mm, 17 Agujeros, 180+ (5 x 50 discos/caja)

N.º do artigo: 7100204458
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 250 peças
  • Passos da encomenda: 250 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100204458
EAN/GTIN 50638060399922
Número do fabricante 7100204458

Descrição

Ejecución:

El soporte de película proporciona un soporte de grano óptimo y una estabilidad de los bordes
Mayor productividad, rendimiento significativamente mayor que los discos de cierre por adherencia comparables
Aumento de durabilidad / duracinintiest n / vida next tile con tasa de eliminación uniforme
Económico gracias a su larga duración y a su eficiente funcionamiento
Eliminación agresiva y rectificado de pulimento rápido

Descripción:

El 3M™ Cubitron™ II Hookit™ disco de film 775L incluye 3M grano cerámico con forma de precisión, un avance revolucionario en tecnología de abrasivos. Nuestros discos de film cortan el doble de rápido y duran hasta seis veces más que los abrasivos normales.

Característica:

El soporte de la película proporciona un soporte óptimo para el grano y la estabilidad de los bordes
Mayor vida útil con una tasa de eliminación uniforme
Eliminación agresiva y rectificado rápido

Nota:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta