Ejecución:
Color de producto: Morado
Para obtener los mejores resultados: Velocidad de rotación en su máquina 800-1000 rpm.
Una superficie arrugada reduce la acumulación de calor en la superficie
Evita las salpicaduras de pulido gracias a la construcción de espuma, que mantiene el pulido en la espuma.
Disponible en 80mm y 150mm Hookit ™ confección
Descripción:
La boina de espuma para acabado en un paso 3M™ Perfect-It™ es de color morado y es la de más alto rendimiento de nuestra línea. Es ideal para eliminar los arañazos ocasionados por el lijado con el disco abrasivo 3M™ Trizact™ 8000 en un solo paso. Se usa en combinación con 3M™ Perfect-It™ Famous Finish para conseguir excelentes resultados.
Característica:
Es ideal para su uso con 3M™ Perfect-It™ Famous Finish
Se recomienda utilizarla a una velocidad de rotación de entre 800 y 1400 rpm para conseguir un rendimiento óptimo
Su superficie ondulada reduce la generación de calor
Evita las salpicaduras para conseguir un resultado más rápido y limpio gracias a la estructura de la espuma, que retiene el pulimento
Está disponible en configuraciones Hookit™ de 80 mm y 150 mm de diámetro