3M™ VHB™ Cinta 5907, Negra, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm

N.º do artigo: 7100193900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100193900
EAN/GTIN 56936177911438
Número do fabricante 7100193900

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Muy alta adhesión a casi todos los enamels en polvo
Muy alta resistencia al impacto
Anchura total: 1.17 m
Reducción del posprocesamiento

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5907 negra de 0,2 mm de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Es ideal para uniones de bajo perfil.

Característica:

Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una elevada resistencia y larga duración
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra sujeción de piezas inmediata
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Un adhesivo acrílico negro modificado de 0,2 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica muy adaptable que une una gran variedad de sustratos, incluidas la mayoría de pinturas en polvo y superficies irregulares
Puede reemplazar sistemas de sujeción mecánica (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la necesidad de perforar, desbastar, acabar, atornillar, soldar y limpiar
La elevada absorción de tensión dinámica reduce vibraciones y tensión por impactos; excepcional rendimiento ante caídas y golpes
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Líneas de unión finas
Muy buena compensación de diferencias de brecha y expansión

Nota:

Para uso interior y exterior
Para pegar materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos
Para pegar materiales difíciles de pegar, por ejemplo, superficies con recubrimiento de polvo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta