3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 443SA, 75 mm, sin agujeros, P8000, 30804

N.º do artigo: 7100193763
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 60 peças
  • Passos da encomenda: 60 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100193763
EAN/GTIN 50051131308041
Número do fabricante 7100193763
Número L L51710 492

Descrição

Ejecución:

Refinamiento de los arañazos realizados durante la preparación de la pintura antes del pulido
Posprocesamiento con el sistema de pulido Perfect-It III codificado por colores
Elimina la necesidad de almohadillas de material compuesto de lana y reduce el tiempo de pulido para aumentar la productividad
Para molienda húmeda cuando la extracción de polvo está desactivada

Descripción:

El disco 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA se utiliza para eliminar y refinar arañazos del lijado antes de utilizar el sistema de pulido 3M™ Perfect-it™.

Característica:

Acabados con el sistema de pulido 3M Perfect-It III codificado por colores
No es necesario utilizar almohadillas de lana compuesta y se reduce el tiempo de pulido para aumentar la productividad
Para el lijado en húmedo con la aspiración de polvo desconectada

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta