3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-ZR, 150 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

N.º do artigo: 7100192706
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100192706
EAN/GTIN 04054596606968
Número do fabricante 7100192706
Número L L51710 890

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Marrón
Fibra de alta resistencia, resistente a los brotes y proporciona un rendimiento óptimo del borde.
La alta adaptabilidad proporciona una superficie de contacto más grande para velocidades de remoción más rápidas.
El carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino.
Resistente al estrés y, por lo tanto, un rendimiento de corte uniforme

Descripción:

El disco Scotch-Brite™ Roloc+™ Clean and Strip XT Pro cuenta con un mineral abrasivo de carburo de silicio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos eliminan eficazmente óxido, pintura, calamina, recubrimientos y adhesivos de las superficies sin alterar significativamente el material base.

Característica:

Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente
La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes
La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido
El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
Resiste el embazamiento para una acción de corte sistemática
Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa
El sistema de fijación Roloc™+ facilita los cambios de disco
Requiere el uso del soporte Roloc™+ (se vende por separado)
Ideal para aplicaciones donde es necesario accionar un disco sobre su borde

Nota:

Preparación de la superficie y eliminación de óxido, pintura, calamina, revestimientos, adhesivo y sellador de juntas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta