3M™ Versaflo™ BT-64 Tubo de respiración de ajuste ceñido y uso intensivo

N.º do artigo: 7100189597
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tubo flexible de aire protección respiratoria con ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100189597
EAN/GTIN 04054596643123
Número do fabricante 7100189597

Descrição

Ejecución:

Hecho de material duradero
Adecuado para aplicaciones exigentes
Respiración más fácil en comparación con la misma máscara con filtros insertados directamente (modo de presión negativa)
El flujo de aire proporciona comodidad mientras se trabaja y reduce el empañamiento de la visera.

Descripción:

El 3M™ Versaflo™ BT-64 es un tubo de respiración de uso intensivo. Conecta las mascarillas de ajuste ceñido aprobadas de 3M a los equipos de suministro de aire motorizados de 3M para garantizar que llegue aire limpio a las mascarillas sin restricciones. Nuestro tubo BT-64 incluye el caudalímetro TR-973 de 3M™.

Característica:

Hecho de material resistente
Apto para aplicaciones exigentes
Protege contra determinados gases, vapores y partículas cuando se usa en una configuración aprobada
Facilita la respiración en comparación con la misma máscara con filtros conectados directamente (modo de presión negativa)
El caudal de aire mejora la comodidad durante el trabajo y ayuda a reducir el empañamiento de la visera
Se puede integrar con protecciones auditivas y para la cabeza compatibles
Totalmente sumergible para las tareas de limpieza (con el kit de limpieza y almacenamiento BT-953 de 3M™)

Nota:

Conjunto, mantenimiento general, pintura, aislamiento por pulverización, recubrimiento por pulverización, pulverización, productos químicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta