3M™ Speedglas™ Task Light G5-01, se incluyen la luz, la placa de protección, las piezas/cables de montaje y un cable largo, 169200

N.º do artigo: 7100185841
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Gafas, lámpara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100185841
EAN/GTIN 04054596625488
Número do fabricante 7100185841
Número L L01140 204

Descrição

Ejecución:

Accesorios para la máscara de soldadura de alto rendimiento 3M™ Speedglas™ G5-01
Se monta en la máscara de soldadura de alto rendimiento 3M™ Speedglas™ G5-01.
Para iluminar la pieza de trabajo o para iluminar un entorno de trabajo oscuro
El juego contiene todas las piezas necesarias para la puesta en marcha: Iluminador, tapa frontal, cable/partes de montaje y cable largo.
Utiliza la batería del respirador 3M™ Adflo™ como fuente de energía.

Descripción:

Kit completo de la luz de trabajo para la pantalla de soldadura intensiva 3M™ Speedglas™ G5-01 que incluye la propia luz, una placa de protección, las piezas/cables de montaje y un cable extenso.

Característica:

Accesorio lumínico para la pantalla de soldadura intensiva 3M™ Speedglas™ G5-01
Se utiliza para iluminar la pieza de trabajo con el fin de mejorar aquellos entornos con peores condiciones de luz
Contiene varias piezas reparables
Puede reducir el tiempo de funcionamiento a pilas del equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™
Para más seguridad y mayor comodidad, el usuario debe acostumbrarse a inspeccionar estos equipos de forma periódica.
Sustituye los componentes desgastados o dañados.
La comprobación habitual del equipamiento es un GARANT para la mayor seguridad y comodidad posible del usuario.
Reemplace las piezas desgastadas o dañadas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta