3M™ Speedglas™ Protección para el cuello, de tamaño grande, de tela, para 3M™ Speedglas™ Pantalla de soldadura G5-01, 169042

N.º do artigo: 7100185839
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Protección nuca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100185839
EAN/GTIN 04054596625112
Número do fabricante 7100185839
Número L L01140 209

Descrição

Ejecución:

Accesorios para la máscara de soldadura de alto rendimiento 3M™ Speedglas™ G5-01
Alternativa al protector de cuello de plástico rígido suministrado de serie.
La inspección habitual del equipo es una garantía de la mayor seguridad posible y de la comodidad del usuario.
Sustituir las piezas desgastadas o dañadas

Descripción:

Accesorio protector de tela y tamaño grande para cuello para la pantalla de soldadura intensiva 3M™ Speedglas™ G5-01. Puede utilizarse cuando se prefieren las protecciones de tela para cuello o si el protector rígido estándar está en continuo contacto con el pecho al soldar mirando hacia abajo.

Característica:

Accesorio protector de tamaño grande y tela para cuello.
Para más seguridad y mayor comodidad, el usuario debe acostumbrarse a inspeccionar estos equipos de forma periódica.
Sustituye los componentes desgastados o dañados.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta