3M™ Speedglas™ Cubrehombros para 3M™ Speedglas™ Pantalla de soldadura G5-01, 169030

N.º do artigo: 7100185817
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Protección nuca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100185817
EAN/GTIN 04054596624085
Número do fabricante 7100185817

Descrição

Ejecución:

Accesorios para la máscara de soldadura de alto rendimiento 3M™ Speedglas™ G5-01
Fabricado con material ignífugo
Protege al usuario del G5-01 de las chispas, las salpicaduras de soldadura y la radiación en la parte superior de la cabeza y el cuello.
Una de las varias opciones de accesorios que le permiten personalizar su máscara de soldador Speedglas para satisfacer sus requisitos de protección y sus necesidades de comodidad.
La inspección habitual del equipo es una garantía de la mayor seguridad posible y de la comodidad del usuario.

Descripción:

Cubrehombros para la pantalla de soldadura intensiva 3M™ Speedglas™ G5-01

Característica:

Protección superior para la pantalla de soldadura intensiva 3M™ Speedglas™ G5-01.
Su composición con tejidos pirorretardantes protege frente a chispas y llamas.
Para su uso con el conjunto completo de la pantalla de soldadura con el fin de proteger al usuario frente a chispas y salpicaduras de metal fundido y radiación en cuello y orejas.
Los usuarios que hayan adquirido una pantalla de soldadura Speedglas™ dispondrán de diversos accesorios con los que maximizar la protección y el confort.
Reemplace las piezas desgastadas o dañadas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta