Ejecución:
Diseño moderno, delgado y ligero para un excelente ajuste
Cinta de nylon elástica de fácil ajuste para una sujeción segura y cómoda
Práctico ajuste gracias a la diadema giratoria
Gracias al recubrimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™, las gafas no se empañan y son resistentes a los arañazos y cumplen los requisitos de resistencia a la niebla según las marcas K y N de la norma EN 166.
El revestimiento conserva su eficacia incluso después de una limpieza frecuente. Puede desinfectarse sumergiéndola en lejía diluida o utilizando paños de limpieza empapados en alcohol, sin que pierda sus prestaciones antiniebla.
Descripción:
Las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 500 brindan una gran protección antiempañante y tienen un diseño moderno, delgado y ligero.
Característica:
Las ligeras gafas 3M™ GoggleGear™ de cara completa con perfil pequeño y ventilación indirecta antivaho permiten la comodidad durante todo el día
Las lentes esféricas curvadas de alta calidad proporcionan un campo de visión horizontal y vertical óptimo
El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona excelentes propiedades antiniebla y antirrayado.
Carraca giratoria para un cómodo ajuste individual
Diadema textil fácil de ajustar para una mayor comodidad de uso
La zona de la nariz, amplia y flexible, permite un ajuste perfecto cuando se usa con medias máscaras de respiración
GG501NSGAF-BLU con diadema de neopreno se puede esterilizar hasta 40 veces en autoclave a 121°C
Inserción de vidrio de corrección disponible