Scotch-Brite™ hoja Clean & Finish CF-SH, 158 mm x 224 mm, F SFN

N.º do artigo: 7100182600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 60 peças
  • Passos da encomenda: 60 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100182600
EAN/GTIN 54046719934640
Número do fabricante 7100182600
Número L L51710 312

Descrição

Ejecución:

Material de limpieza y acabado
Forro polar de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Longitud total: 224 mm
Anchura total: 158 mm
No hay cambios en la geometría de la pieza de trabajo

Descripción:

La hoja Clean & Finish Scotch-Brite™ cuenta con una malla no tejida adaptable y diversos tipos de minerales para tareas de homogeneización, limpieza y acabado. Nuestras flexibles hojas de acabado y limpieza son eficaces para llegar hasta las zonas de difícil acceso y generar un acabado uniforme.

Característica:

Material de limpieza y acabado
Tejido no tejido Scotch-Brite™ tridimensional
Vellón de fibra de nylon disponible con grano abrasivo de óxido de aluminio o de carburo de silicio
Resultado del trabajo consistente y reproducible
No hay cambios en la geometría de la pieza
Patrón de líneas distintivo con textura fina
Se adapta a la geometría de la pieza
Sin metales corrosivos
Distribución uniforme del grano abrasivo

Nota:

Alisado, matizado y limpieza de diversas superficies, desbaste de superficies pintadas, eliminación de fibras de madera, desbarbado ligero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta